咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卷门侧壁
商品编号
935515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:卷门侧壁
商品编号:935515
应用

用于覆盖侧面,卷边钢板,30 mm 宽。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
提示

在使用侧壁板的情况下,在立柱框架内侧只需要安装一块饰板(编号 935040;935045)或者端封条(编号 935442;935462)。
出于稳定性原因,我们建议在架子的左右侧各安装一个侧壁。
把卷门安装至货架设施时,需要更高的侧壁。
技术参数
深度
610mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加