首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
车间装备
安防生产
办公家具
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
工位器具
存储柜
刀具车
刀具存储配件
刀具柜
电动升降工作台
电脑柜(台)
更衣柜
工具柜
工具柜配件
工作凳(椅)
工作台
工作台配件
可移动工具柜
可移动工具柜配件
可移动工作台
可移动工作台配件
六角工作台
转角工作台
组合工作台
办公工作站
存储柜配件
刀具架
更衣柜配件
工作凳(椅)配件
钥匙柜
存储柜配件
抽屉,用于滑门大容量柜/重载柜 宽度 40G
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
抽屉,用于滑门大容量柜/重载柜 宽度 40G
商品编号
942583
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
存储柜
刀具车
刀具存储配件
刀具柜
电动升降工作台
电脑柜(台)
更衣柜
工具柜
工具柜配件
工作凳(椅)
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
GARANT GridLine
最近浏览
清空
抽屉,用于滑门大容量柜/重载柜 宽度 40G
¥0.00 元
起
eco 刀片座 直头
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:抽屉,用于滑门大容量柜/重载柜 宽度 40G
商品编号:942583
提示
规格尺寸 30 和规格尺寸 40 配套适用于宽度为 60G 和 80G 的柜子,因为其具有 2 个间隔。
抽屉不适用于翼门柜。
颜色
抽屉柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016,
带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
适用于
柜子,编号 941045 – 941077,编号 942345 – 942367,编号 942745 – 942767,编号 942845 – 942867。
技术说明
抽屉,用于安装至 GridLine
滑门
大容量柜与重载柜中。
铝制握柄条,带可更换且可重复书写的标签条。新型抽屉方案,用于最佳装配分隔材料。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
36×20G
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订