咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有 5 层装载平面的 TG9 格网台车
商品编号
918565
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带有 5 层装载平面的 TG9 格网台车
商品编号:918565
颜色

银色粉末喷涂。
标准

EN 1757-3
提示

为了节省运费,以零部件形式交付。不含安装。
可选附件

附加搁板,编号 918578。
技术说明

焊接钢结构,搁板为木板,表面呈煤黑色并且耐刮划。可以 40 mm 为单位进行调整。侧面安装的可折叠手柄,附有双组份 Haptoprene? 护套,确保门开启角度极宽。分别配有 2 个滚珠轴承式脚轮和导向轮(附停车制动器),带无痕聚氨酯滚动衬面,? 200 mm。通过配有圆筒销子锁的双组份 Haptoprene? 推柄统一上锁。
技术参数
高度调整单位尺寸
40
门打开的角度
250degrees
圆筒销子锁
模块化插件
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加