咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全容器,型号 I
商品编号
981182
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全容器,型号 I
商品编号:981182
标准

FM 认证以及 UL/ULC 和 T?V S?D。
技术说明

在注入和存放可燃性液体时,安全容器和运输容器降低了火灾和爆炸危险。它们具有用户友好的功能,能够改善浇注和灌注,从而提高了效率。
型号 I 钢制安全容器确保 100% 防泄漏。可自动关闭的、防泄漏的顶盖能够防止蒸汽泄漏以及防止倾洒。过压泄压阀自动通风,避免了喷发或爆炸。不锈钢制阻火器排放热量,防止回火。底部和上侧的双重密封缝,提供额外的防冲击保护。经过加强的侧壁预防凹陷或内爆。
容器上可摆动的握柄可承受较重的负载。具有耐抗性的粉末涂层能够抵抗化学试剂的腐蚀。
技术参数
存储
存放水污染等级为 1-3 级的物料
产品名称属性
红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加