咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备料加装货架 宽度 1292 mm
备料加装货架 宽度 1292 mm
商品编号
990652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:备料加装货架 宽度 1292 mm
商品编号:990652
供货范围

1 个预组装框架,5 个搁板,5 个纵向梁和 5 个止动横梁,2 个端盖。
提示

  • 地面及墙面固定装置不包含在供货范围内。
  • 单面使用,因为要通过横梁加固。
  • 为了节省运费,以零部件形式交付。供货时不提供安装服务。

技术说明

备料货架,镀锌,带斜式搁板。供应货架可以安全容纳具有各种不同尺寸的任何类型的盒子,用途广泛。特别适合看板系统。止动横梁可确保盒子的安全提供。货架端面的侧导板可防止货架立柱之间发生掉落。
搁板最大倾斜度:参见表格。
货架段承重量:每个货架段 2500 kg。
技术参数
材料
镀锌
装配方式
搁架
高度调整单位尺寸
53
搁板厚度
40mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
150kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加