首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
橱柜、电脑工作台、衣帽柜
存储柜
刀具车
刀具存储配件
刀具柜
电动升降工作台
电脑柜(台)
更衣柜
工具柜
工具柜配件
工作凳(椅)
工作台
工作台配件
可移动工具柜
可移动工具柜配件
可移动工作台
可移动工作台配件
六角工作台
转角工作台
组合工作台
垂直柜,宽度 20G, 2 个悬浮式抽屉 6G
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
垂直柜,宽度 20G, 2 个悬浮式抽屉 6G
商品编号
943104
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
车间手推车和运输系统
工作台和工作站
工具柜
橱柜、电脑工作台、衣帽柜
GridLine 配件
产品扩展
货物分发系统 Tool24、CNC、ESD、办公室
环保技术
仓库技术、房间系统
备件
同类其他品牌
HOLEX
GARANT GridLine
ZARGES
最近浏览
清空
垂直柜,宽度 20G, 2 个悬浮式抽屉 6G
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:垂直柜,宽度 20G, 2 个悬浮式抽屉 6G
商品编号:943104
颜色
浅灰色 RAL 7035 柜体和抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 正面垂直抽屉,
带有粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
技术说明
垂直柜 20×28G 配有
悬浮式抽屉,
其配备
单独拉出锁止功能
,因此每次只能打开一个抽屉。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
抽屉框架带有间隔尺寸 37 mm 的栅形孔壁板 9×9 mm,用于固定工具架、搁板槽以及孔壁板。立式工具柜可被固定在地面或墙体上,
必须采取保险措施,避免发生倾翻。
可通过弹子锁锁紧。所有抽屉共同锁闭。
可选附件
垂直抽屉可以配备:
搁板/编号 943160,孔壁板/编号 943166,斜搁板/编号 943162 和编号 943163,多功能固定轨/编号 943170。
技术参数
高度调整单位尺寸
37mm
圆筒销子锁
模块化插件
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
抽屉抽拉装置
脱出锁止
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
内侧柜体承重量
1000kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订