咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垂直柜,宽度 30G, 2 个悬浮式抽屉 6G,1 个悬浮式抽屉 12G
商品编号
943115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:垂直柜,宽度 30G, 2 个悬浮式抽屉 6G,1 个悬浮式抽屉 12G
商品编号:943115
技术说明

垂直柜 30×28G 配有悬浮式抽屉,其配备单独拉出锁止功能,因此每次只能打开一个抽屉。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
抽屉框架带有间隔尺寸 37 mm 的栅形孔壁板 9×9 mm,用于固定工具架、搁板槽以及孔壁板。立式工具柜可被固定在地面或墙体上,必须采取保险措施,避免发生倾翻。
可通过弹子锁锁紧。所有抽屉共同锁闭。
垂直抽屉有效宽度:6G 抽屉为 150 mm;垂直抽屉有效宽度:12G 抽屉为 300 mm。
装载能力:6G 抽屉为 175 kg;承载能力:12G 抽屉为 350 kg。
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体和抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 正面垂直抽屉,带有粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
可选附件

垂直抽屉可以配备:
搁板/编号 943160,孔壁板/编号 943166,斜搁板/编号 943162 和编号 943163,多功能固定轨/编号 943170。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
内侧柜体承重量
1000kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽拉装置
脱出锁止
高度调整单位尺寸
37mm
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加