咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 分配器,带不锈钢涂层,白色 Stoko Vario? 垫
商品编号
095415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Vario 分配器,带不锈钢涂层,白色 Stoko Vario? 垫
商品编号:095415
技术说明

分配器系列 A,适用于规格 1000 ml 和 2000 ml 的软瓶
不锈钢制成的外壳,带白色涂层。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加