咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全吊带 IGNITE TRION
商品编号
098106
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全吊带 IGNITE TRION
商品编号:098106
技术说明

Ignite Trion。性能出色的组合吊带。性能出色且符合人体工程学,得益于不对称的臀垫和符合 EN 358 标准的可折叠式固定环,能够进行无故障作业。新系统可防止吊带无意中松开。特别适合于在高架仓库中使用。
全新的 Ignite 安全带系列,附带精美细节,例如肩部和腿部衬垫,优质的 Oktalock 锁扣确保两侧均匀承受负荷。安全带收卷装置让您不受干扰地作业,配备下坠指示器。最大允许重量:140 Kg。
标准

EN 361
另外通过 EN 358 认证。
应用

外立面作业、支架、钢结构、升降工作台、持续的防坠落保护。
技术参数
重量
2.82kg
臀围
800 - 1300mm
制造商尺寸
M / XXL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加