咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动焊接面罩 optrel? vegaview2.5
商品编号
097949
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自动焊接面罩 optrel? vegaview2.5
商品编号:097949
标准

EN 175;EN 379;EN 166
应用

MIG/MAG 焊、焊条、TIG 焊、等离子焊和切割
供货范围

1 块外部前置保护片、1 个存放袋
技术说明

轻型自动焊接面罩(482 g),可减轻头颈部肌肉的劳损。最佳视野,100% 防紫外线和红外辐射。这款面罩具有高色牢度和透光率高达 23% 的亮态遮光等级,从而能够准确细致地观察工件。只需按下外侧按钮,即可启用打磨模式。非常适合照明不佳的工作环境。配有带调节选项的舒适头带。电弧检测角度可利用滑块调节,灵敏度也能够理想适应工作环境。
  • 暗态遮光号:8 ~ 12
  • 亮态遮光号:2.5
  • 带 3 V 锂电池(使用寿命为 3,000 个小时)
  • 焊接变光屏视野:50 x 100 mm

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加