咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
噪声级自适应式套头式听力防护耳罩 Peltor? ProTac? III
商品编号
097786
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:噪声级自适应式套头式听力防护耳罩 Peltor? ProTac? III
商品编号:097786
供货范围

配套提供 2 节 AA 型电池,编号 081556 规格尺寸 LR6,最高可确保运行 100 小时。
技术说明

这款听力保护装置采用噪声级自适应式降噪技术。冲击性噪音或大噪音会立刻被降低。环境噪音音量五档可调,以免完全隔绝声音,所以可以进行对话。配备 3.5 mm 插口用于输入外部音频。因而能够连接智能手机。电话信号或呼叫可以直接转到耳内。需要时也可以连接对讲机。SNR = 32 dB (H = 34 dB,M = 29 dB,L = 22 dB)。
兼具听力保护装置和耳机功能。
标准

EN 352-4
提示

卫生套件参见编号 097767 规格尺寸 HY220
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加