咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套头式听力防护耳罩 Peltor? WorkTunes? Pro
商品编号
097788
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套头式听力防护耳罩 Peltor? WorkTunes? Pro
商品编号:097788
应用

嘈杂的工业环境。
技术说明

套头式听力防护耳罩,内置 FM 收音机。安装的天线、快速数字电台搜索和 5 电台存储器确保灵活性和操作方便。通过按压操作按钮和音频反馈(频率)可以调台,无需摘下听力防护耳罩。因此,听力防护始终存在。通过 3.5 mm 插口可连接 MP3 播放器或智能手机。通过该插口实现的连接适合于播放音频文件,但是仅有条件地适合于打电话。4 小时后无需操作按钮自动关闭,以节约电量。SNR = 32 dB(H = 34 dB,M = 29 dB,L = 22 dB)。
兼具听力保护装置和耳机功能。
标准

EN 352-1;EN 352-8
供货范围

配有 2 块 AA 型电池(碱锰电池)081556 LR6。
提示

卫生套件见编号 097767 规格尺寸 HY220。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加