咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片-实心钻头,组合刀柄
商品编号
232298
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:转位刀片-实心钻头,组合刀柄
商品编号:232298
应用

钻头旋转工件旋转均适用。
钻削不会留下退刀线痕,同时可以确保尺寸精度(大约 ±0.1 mm)。
同样适用于驱动功率比较小的机床。专门用于 MTC(Multi Task Cutting)应用,配套用于新一代的车铣复合加工中心(MTM)。
配套使用转位刀片,编号 232400 − 232780。
技术说明

稳定性高,最佳的过程可靠性。
提示

警告!
在通孔加工时,当刀具穿透工件时会产生块状或圆盘形废料,
当刀具停止旋转时,废料在离心力的作用下从工件或刀具中甩出,
请提供足够的防护,保护周围人员安全。
最高 2 级的定制化阶梯刀具承索。(最小订货量:2件)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加