咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低温防护手套(副) Tegera? 296
商品编号
094822
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低温防护手套(副) Tegera? 296
商品编号:094822
标准

EN 388;EN 511
技术说明

Tegera? 296。带衬里的防冻手套,采用全粒面牛皮,手背部分防风防水超长设计确保高度隔热性和舒适佩戴感。内衬采用 Thinsulate? 材料。手指部位加固。
应用

针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
EN 511
231
涂层
氯丁橡胶
载体材料
全粒面牛皮
颜色
白色/黑色
EN 388:2016
2122X
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加