咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速钢空心钻 切销深度 30 mm
商品编号
118790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高速钢空心钻 切销深度 30 mm
商品编号:118790
提示

  • 更大尺寸和切削深度 110 mm 的 HSS 空心钻头以及中间尺寸可按需提供。
  • 建议使用高性能切削油润滑空心钻头(参见编号 084210)。

供货范围

不带推料杆。
应用

在移动式磁力钻或固定立式钻床上,用于钢结构件的大型钻孔加工。空心钻头仅切削一个薄的环状切口。钻芯会通过一个带有弹簧的推料杆被推出。
技术说明

适用于各类常用的磁力钻。采用优化的切削刃构造,因而可以实现非常理想的切削性能。可以方便的进行修磨。带有 Weldon 刀柄 − ⌀ 19 mm。
高速钢,没有镀层 − 高性价比的解决方案。
技术参数
涂层
没有涂层
标准
工厂标准
刀具材料
HSS
应用
铝金属(短切屑)
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加