咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低温防护手套(副) Tegera? 117
商品编号
094821
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低温防护手套(副) Tegera? 117
商品编号:094821
标准

EN 388;EN 511
应用

针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

Tegera? 117。舒适的防寒手套,采用全粒面山羊皮和尼龙制成。手指和拇指处的加固工艺令其牢固耐用。由于具有极佳的指尖触感,因此适合进行精密作业。采用尼龙搭扣。
技术说明
Advertisement
Tegera? 117。舒适的防冻手套,采用全粒面山羊皮和尼龙制成。手指和拇指处的加固元素令其牢固耐用。由于具有极佳的指尖触感,因此适合进行精密作业。采用尼龙搭扣。
技术参数
载体材料
全粒面山羊皮,尼龙
颜色
白色/黑色
EN 511
01X
EN 388:2016
2121X
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加