首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
手套
皮手套
焊工手套
棉和针织手套
多用途手套
防割手套
专用手套
高温防护手套
低温防护手套
电工手套
一次性手套
化学品防护手套
手部防护配件
化学品防护手套
化学品防护手套(副) AlphaTec? 58-735
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
化学品防护手套(副) AlphaTec? 58-735
商品编号
094761
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
novus®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
皮手套
焊工手套
棉和针织手套
多用途手套
防割手套
专用手套
高温防护手套
低温防护手套
电工手套
一次性手套
同类其他品牌
Milwaukee®
novus®
ALLURIS
HG
FAR S.r.l.
LUTZ BLADES®
IRWIN®
OLFA
最近浏览
清空
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
¥0.00 元
起
化学品防护手套(副) AlphaTec? 58-735
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec? 58-735
商品编号:094761
技术说明
AlphaTec? 58-735。该手套将多种常见化学品的防护与 C 级切割防护进行了最佳组合,良好的抓握性适合搬运含油或潮湿部件。通过高度的手指活动性实现高穿戴舒适度。
类别 III 的防护手套。
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
材料
腈
EN 374:2016
A 型 (AJKLMNOPT)
AQL
0.65
颜色
黑色/绿色
长度
350mm
厚度
1mm
EN 388:2016
4X32C
防护等级
防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订