咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系绳靴子,黑色 VD PRO 3800 GTX,S2 NB
商品编号
092565
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:系绳靴子,黑色 VD PRO 3800 GTX,S2 NB
商品编号:092565
标准

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

安全鞋采用 GORE-TEX? 膜,舒适性高。多余的水份和热量可快速向外排出。透气的防水皮革有助于改善鞋内微气候。配有 SECURA VARIO? 减震后跟
  • 超轻微纤维材质的面料。
  • 防尘舌。
  • 碳外观柄应用。
  • 鞋底 TPU Athletic,黑色。
  • 无缝式鞋设计。
  • 真皮鞋垫。
  • 舒适型脚底鞋垫 ERGO-SOFT ESD。

提示

宽规格 XB,编号 092566
技术参数
防静电/绝缘
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加