咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/橙色 VX 7500, S3 NB
商品编号
092670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/橙色 VX 7500, S3 NB
商品编号:092670
技术说明

安全鞋 VARIO FLEX PRO,采用 SECURE VARIO? 减震后跟和 VARIO Multiflex? 技术。
  • 面料采用柔软的光面皮革。
  • 透气性功能内衬。
  • 密封式鞋带扣。
  • Perbunan Dynamics 运动鞋底(耐热高达近 220 °C)。
  • 鞋头加强防护。
  • 真皮内底。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

宽规格 XB,编号 092671
技术参数
防静电/绝缘
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加