咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/灰色 MILES Low ESD,S3
商品编号
092257
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/灰色 MILES Low ESD,S3
商品编号:092257
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

坚固型安全鞋 MILES,采用创新的减震技术。
  • 面料由牛皮和防水绒面皮革制成。
  • 透气纺织内衬。
  • 封闭式带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。
  • 具有 ESD 功能的软质无纺布鞋垫,带内置空隙。
  • TPU/PU 鞋底 WELLMAXX,防滑。
  • 耐磨的鞋尖保护。
  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy?,保证全表面减震
  • ESD 装备。

技术参数
防静电/绝缘
EGB/ESD
鞋底特性
回弹鞋底
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加