首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
手套
皮手套
焊工手套
棉和针织手套
多用途手套
防割手套
专用手套
高温防护手套
低温防护手套
电工手套
一次性手套
化学品防护手套
手部防护配件
防割手套
手套(副) Tegera? 8805 Infinity
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
手套(副) Tegera? 8805 Infinity
商品编号
094561
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
ALLURIS
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
皮手套
焊工手套
棉和针织手套
多用途手套
防割手套
专用手套
高温防护手套
低温防护手套
电工手套
一次性手套
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Milwaukee®
JepsonPower®
novus®
ALLURIS
FAR S.r.l.
LUTZ BLADES®
IRWIN®
OLFA
最近浏览
清空
手套(副) Tegera? 8805 Infinity
¥0.00 元
起
呼吸面罩套装 5000 系列
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:手套(副) Tegera? 8805 Infinity
商品编号:094561
标准
EN 388;EN 420
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明
Tegera? 8805 Infinity。符合解剖学设计的、
采用 18 针编织技术的防割手套
,具有最佳的贴合性和良好的指尖触感。优质的丁腈泡沫水基 PU 涂层保证良好的抓握能力。带有加固的虎口部位。适用于
最高 100 °C 的接触温度。
可使用触摸屏。
允许用于食品。此外,手套
不含硅胶
,已通过皮肤病理学测试。
技术参数
应用范围
多用途
防割等级
B
涂层
丁腈泡沫/水基 PU
EN 407
X1XXXX
编织技术
18G
手套特性
适合触摸屏
颜色
黑色/灰色/黄色
载体材料
尼龙,钢纤维,碳纤维
EN 388:2016
4X41B
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订