咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Cut C
商品编号
094611
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Cut C
商品编号:094611
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

手套采用新型的 DYTEC? 纤维技术,完全没有玻璃纤维或金属纤维。丁腈泡沫涂层。?ko-Tex 标准 100。
HOLEX Cut C。满足防切割等级 C 并采用 18 针编织技术的防割手套,适用于高割伤危险的精密作业。
手套可以在 40°C – 60°C 的温度范围内最多清洗 4 次。
技术说明
Advertisement
手套采用新型 DYTEC? 纤维技术,完全不含玻璃纤维或钢纤维。丁腈泡沫涂层。?ko-Tex 标准 100。
18 针编织技术适用于中度割伤风险的精密作业。
技术参数
EN 388:2016
4342C
载体材料
DYTEC
编织技术
18G
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
黑色 / 灰色
应用范围
精密性
涂层
丁腈泡沫
清洗
可在 40 至 60°C 的水温下清洗
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加