咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棒球帽 HardCap Aerolite?
商品编号
097841
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棒球帽 HardCap Aerolite?
商品编号:097841
标准

EN 812
技术说明

采用棒球帽设计的 HardCap Aerolite? 防撞帽由轻质材料(膨胀型聚丙烯)搭配坚固耐用的 HDPE 内胆制成。防水帽侧面的通风网确保极佳的透气性。此外,侧面反光条提供额外的可视性。帽子内集成的防汗带进一步改善舒适度。防汗带和衬底材料均覆有 Polygiene? 涂层,可防止异味形成。尽管帽子具有重量轻(不足 135g)的特点,但这不会影响性能和安全性。弹性调节带比其他帽子更低,因而佩戴更加稳固。
提示

可以根据要求在鸭舌帽上设计您的图标!
技术参数
颜色
海军蓝
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加