咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) MASTER CUT C
商品编号
094445
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) MASTER CUT C
商品编号:094445
技术说明

18 针编织技术确保贴合而又极为舒适。舒适的丁腈超细发泡涂层提供极佳触感,并保证手指高度灵活。因此非常适合于小型锋利零件的精密处理。同样绝佳适合在轻微油的环境中作业。
GARANT MASTER CUT C。 达到防割等级 C 级的创新型割伤保护手套,完全不含玻璃纤维和金属纤维。减少皮肤刺激,降低手部疲劳感。经过强化的虎口部位延长耐久性。
手套可以在 40° – 60° C 的温度范围内最多清洗 4 次。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准

EN 388;EN 420
技术参数
应用范围
精密,多用途
颜色
灰色/黑色
EN 388:2016
4331C
编织技术
18G
载体材料
专用纱线
涂层
丁腈泡沫
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加