咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
鞋垫,无烟煤色 舒适型脚垫,SOFT
商品编号
092864
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:鞋垫,无烟煤色 舒适型脚垫,SOFT
商品编号:092864
适用于

GARANT 舒适型安全鞋。
编号092052,092053,092058,092059,092062,092063,092070,092071。

GARANT舒适型安全靴。
编号 092074、092075。

GARANT舒适型安全凉鞋。
编号 092050、092051、092054、092055。
技术说明

GARANT 舒适型脚垫。脚跟部分集成有视重量而定的减震元件,由此能确保为每位穿戴者带来理想的减震效果。前脚掌区域的孔洞确保高度透气和耐候性。
柔软减震元件,适合 50 kg 至 65 kg 人士。
技术参数
颜色
绿色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加