咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系绳靴子,黑色 NEWTON black Mid ESD, S2
商品编号
092214
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:系绳靴子,黑色 NEWTON black Mid ESD, S2
商品编号:092214
标准

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

运动时尚的安全鞋 NEWTON,采用时尚设计。
  • 面料采用疏水性绒面皮革。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO 灰色。
  • PU/PU 鞋底 Wellmaxx,防滑。
  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy?,保证整体减震。
  • ESD 装备。

技术参数
防静电/绝缘
EGB/ESD
鞋底特性
回弹鞋底
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加