咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电女士马球衫 CONDUCTEX? Cotton Knit
商品编号
091637
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防静电女士马球衫 CONDUCTEX? Cotton Knit
商品编号:091637
标准

EN 61340-5-1.
技术说明

应用:电子制造。用于防止产品静电放电。
表面电阻:106 至 107 ?。
防静电马球衫 由舒适的 CONDUCTEX? Cotton Knit 材料针织而成。可靠的放电能力与高品质加工。极佳贴身,导电的马球衫领子。
  • 胸部口袋附按扣。
  • 左手前臂的 ESD 刺绣徽章。

女式马球衫,修身裁剪。
技术参数
颜色
navy
防静电/绝缘
EGB/ESD
材料基重 / 布料密度
160g/m2
全棉
95% 棉
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加