咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋,黑色 CP 4000 ESD, S1 XB
商品编号
092486
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:凉鞋,黑色 CP 4000 ESD, S1 XB
商品编号:092486
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

Competition 系列的时尚安全鞋,附有 SECURA VARIO? 减震后跟,VARIO Multiflex? 技术实现极高的穿戴舒适性。
  • 透气性功能内衬。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

安全凉鞋 CP 4000
  • 微纤维和大面积网格织物插件,确保高度透气性。
  • 运动鞋底 TPU Competition ESD,白色。

技术参数
防静电/绝缘
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加