首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
安全吊带系统
安全带
安全绳及配件
安全绳及配件
坠落减震器
安全绳及配件
坠落防护组件
防跌落配件
移动止挡设备
安全绳及配件
安全绳及配件
高空安全设备 Rebel? edge
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
高空安全设备 Rebel? edge
商品编号
098288
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
MARPOSS
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
安全带
安全绳及配件
安全绳及配件
坠落减震器
安全绳及配件
坠落防护组件
防跌落配件
移动止挡设备
安全绳及配件
同类其他品牌
simatherm®
Kretzer
MARPOSS
最近浏览
清空
高空安全设备 Rebel? edge
¥0.00 元
起
T 型支架的滑动梁锚固装置 T-BEAM
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:高空安全设备 Rebel? edge
商品编号:098288
标准
EN 360
技术说明
3M? PROTECTA? 高空安全设备 Rebel? edge 3590545。棱边经过检测。柜体上:钢制 Tri-Lock 卡宾钩,开口宽度 19 mm。皮带上:铝制支架挂钩,开口宽度 57 mm。
技术参数
重量
8.5kg
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订