咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TwinCut 端面铣刀 45° 普通齿距
商品编号
213415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:TwinCut 端面铣刀 45° 普通齿距
商品编号:213415
应用

配套使用两面 8 切刃刀片(ON.U)或者 4 切刃刀片(SN.U)。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
不允许将 ON.U 和 SN.U 刀片混合安装。
技术说明

从 ⌀ 160 mm 开始,配套用于符合 DIN 2079 标准要求,带有 4 个额外装夹孔,但不提供内冷的刀柄。
备件

垫片紧固螺钉,编号 219899。垫片,编号 219897(两种转位刀片均适用)。
技术参数
主偏角 κ
45degrees
刀具更换
PowerCard
内冷式
柄类型
带有安装孔
切刃间距
不相同
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加