咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装,100 对 GARANT
商品编号
097575
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装,100 对 GARANT
商品编号:097575
技术说明

可重复使用的 GARANT 听力保护耳塞具有创新造型,模仿耳道的解剖学开口。这样可带来舒适和无压力的佩戴体验,并提供尽可能多的保护。柄部设有嵌入式手柄,具有高强度,轻轻转动即可单手轻松佩戴耳塞只需几秒钟。不必预先卷起。窄孔聚氨酯表面使污垢难以附着。轻微脏污可洗掉,这意味着 GARANT 听力保护耳塞可以多次重复使用。100 对套装(每对使用独立胶袋卫生分装),提供实用投放盒 包装。非常适合于我们车间装备产品范围中的 Easyfix 系统结合使用。
SNR = 27 dB (H = 30 dB,M = 23 dB,L = 22 dB)。
技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(降噪值)
27dB(A)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加