咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用听力保护耳塞套装,5 对 GARANT trio
商品编号
097698
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:备用听力保护耳塞套装,5 对 GARANT trio
商品编号:097698
技术说明

头戴式听力保护耳罩 GARANT trio 凭借创新造型可将卡箍应用至三种常见佩戴位置。由此可按照要求和/或个人偏好将卡箍佩戴在颈部、头上或下巴下方。新颖的耳塞形状贴合耳道口组织结构,搭配灵活的卡箍扣确保舒适、完整地填充耳道。凭借符合人体组织结构轻量级卡箍造型,在三种佩戴位置皆可实现出色的佩戴舒适性。听力保护耳塞的表面由细孔 PU 制成,因此不易附着污物。只需几个动作,便可在短时间内卫生更换耳塞(备用耳塞 09 7698 SPARE)。
SNR = 22 dB (H = 22 dB,M = 22 dB,L = 22 dB)。
技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(降噪值)
22dB(A)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加