咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
功能性衬衣
商品编号
090626
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:功能性衬衣
商品编号:090626
技术说明

双色功能性衬衣彰显时尚设计。
功能性衬衣能排走皮肤上的汗水。不设肩缝和侧缝,穿着更舒适。
技术参数
颜色
深灰色/黑色/红色
全棉
6% 氨纶
材料基重 / 布料密度
175g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加