咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫
商品编号
090624
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T 恤衫
商品编号:090624
技术说明

双色功能性衬衣彰显时尚设计。
经典款 T 恤衫采用圆形领口。肩部、袖子和腰部带有双缝。
技术参数
材料基重 / 布料密度
180g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
100% 棉
颜色
深灰色/黑色/红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加