咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高温防护头套
商品编号
091527
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高温防护头套
商品编号:091527
供货范围

供货范围内不包含防护面罩。
适用于

曲面大角度面罩,编号 09 1528。
技术说明

隔热罩约 300 mm 长。内置铝框 (100 × 220 mm),用于保护头部、颈部和脖子部位。仅可以组合防护头盔(编号 09 7807)使用。
最高可耐受 1000 °C 辐射高温。材料非常柔软,提高了穿着舒适度。热反射性高。
技术参数
全棉
Preox 芳族聚酰胺
服装标准
DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
材料基重 / 布料密度
260g/m2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加