咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动焊接面罩 3M? Speedglas? G5-02
商品编号
097911
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自动焊接面罩 3M? Speedglas? G5-02
商品编号:097911
标准

EN 175:B;EN 379;EN 166:BT
供货范围

包括清洁布和存放袋的自动焊接面罩 G5-02。
技术说明

自动焊接面罩 Speedglas? G5-02 配有全球首个弯曲型防眩目盒。此外,焊接滤波器可以顺应头部的弯曲形状,从而通过狭窄的面罩设计实现很宽的视野范围自然色技术带来了优异的色彩感知,可确保在焊接过程期间尽可能地控制电弧。2.5 的亮态等级为中间加工提供了特别好的光线条件。用户友好型菜单 - 3M Connected Equipment App 有助于进行正确设置,此外还有 3M? Speedglas? 自动焊接面罩的其它高级配置。
暗态防护等级:8 – 12
亮态等级:2.5.带 3 V 锂电池(使用寿命 1500 个小时)。
焊接滤光片视野:76 ×150 mm:
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加