咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四档电动自攻式螺丝起子
商品编号
A07016
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:四档电动自攻式螺丝起子
商品编号:A07016
特征

  • 性能特别强劲的自攻型电动螺丝起子,同心精度特别高。
  • 无需维护保养的无刷EC电机,转速稳定的同时效率也比直流电机高出30%。
  • 磨损小,可以延长10倍的使用寿命,相比较普通直流电机。
  • 效率高,电池容量大,因而最多能够延长50%的续航时间。
  • 获得专利的四档式齿轮箱,可以直接切换为理想的转速,开展螺纹接合,钻孔以及攻丝加工。
  • 电子式的扭矩输出切断功能,可以进行15档的调节,额外的钻孔档位(71161061为20档)。

技术说明

  • 电动自攻式螺丝起子,可以确保高精度的钻孔和螺纹接合作业。
  • 电子式的转速调节,确保柔和且安全可靠的钻入和螺纹接合作业,无论是顺时针还是逆时针。
  • 坚固的金属齿轮箱体,保证了理想的使用寿命。
  • 良好的配重平衡和人体工程学设计,带有Softgrip衬层,即使是长时间连续操作也不会感到疲劳。
  • 全金属快装卡盘,1.5-13 mm,配有自动主轴锁。
  • 能够产生大电流的锂离子电池,带有电池单元监控和容量显示功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加