咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池马刀锯
商品编号
A07824
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池马刀锯
商品编号:A07824
技术说明

  • POWERSTATE?无刷马达提供多达10倍的电机寿命,多25%的动力,比有刷电机工具切割快30%。
  • REDLINK PLUS? 智能红联接系统为工具和电池提供先进的数字式过载保护,并增强了工具在负载下的表现。
  • 红锂电池提供多达2倍的运行时间,并且能够在最低零下20°C的环境中正常运行。
  • 专利技术的齿轮保护离合器,吸收因为锯片突然卡住而生产的冲击力,延长齿轮和电机寿命。
  • FIXTEC锯片快换夹头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加