咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢质安全接头,内螺纹
商品编号
A08016
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钢质安全接头,内螺纹
商品编号:A08016
技术说明

钢制压缩空气接头和标准的黄铜接头相比,表现出多个方面的优势:
  • 便于单手操作,所需的连接力小。
  • 流量大,因而可以最大程度避免压力损耗。
  • 使用寿命长,归功于经过表面调质和淬硬加工的组件,以及严格的制造公差。
  • 更经济? 最长6个月即可回本。

eSafe安全接头满足ISO标准4414和EN 983标准的要求。首先排气,第二步才会分离(不会出现鞭打效应)。全新的经过优化的单手操作。
流量:2250 l/min.,最大工作压力16 bar。
应用

对于工业压缩空气设备,可以提高其性能,经济性以及安全性。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加