咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业擦拭布 折叠式, 一包
商品编号
A08923
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工业擦拭布 折叠式, 一包
商品编号:A08923
技术说明

WYPALL*X系列产品由HYDROKNIT*专利技术制成,手感柔软,可重复使用,擦拭性能极佳,是普通碎布的最佳替代品。
技术参数
宽度
280mm
长度
350mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加