首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
气动工具连接件
电气电源相关
照明工具及电池
化工类产品及工具
起重工具
胶带类产品
切削液相关产品
其他车间用品
电动工具及配件
电钻
电动螺丝起子
电动扳手
电锯
直磨机角磨机
热风枪
其他电动工具
电池及充电器
配件
其他电动工具
砂带电锉刀
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
砂带电锉刀
商品编号
A07794
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Fein
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
电钻
电动螺丝起子
电动扳手
电锯
直磨机角磨机
热风枪
其他电动工具
电池及充电器
配件
同类其他品牌
Fein
Nakanishi
最近浏览
清空
90° 方肩铣刀 MFWN
¥0.00 元
起
砂带电锉刀
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:砂带电锉刀
商品编号:A07794
供货范围
1把带锉刀BF 10-280E,配有塑料箱,3根打磨臂,3.6和20mm砂带各10根(粒度120)和5根6mm绒面砂带 (中等粒度)。
技术说明
性能强劲的带锉刀,提供齐全的入门套件。能够胜任各种重要的应用需求,可以加工拐角,边缘,管道和型件。
理想的材料去除效率,即使是在狭小空间内。
为砂带,绒面砂带和抛光砂带选择理想的转速,归功于可以调整的转速区间。
最大浸入深度 165 mm。
砂带宽度3至20mm。
可靠的砂带导引,即使是最狭窄的砂带。
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订