咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆锯
商品编号
A07830
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆锯
商品编号:A07830
供货范围

内六角扳手,平行标尺,直径190mm锯片。
技术说明

动力强劲的1400W圆锯。
  • 紧凑型设计。
  • 涡轮吹尘装置及时去除切割线路上的粉尘。
  • 同级中较高的切割深度(70 mm)和工作斜度(56°),灵活适用各种不同的作业情况。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加