咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
易燃液体安全储存柜
商品编号
A98052
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:易燃液体安全储存柜
商品编号:A98052
标准

FM Approval
标准
6050 或 CE Approval
特征

  • 金属材质安全存储柜由双层18 Ga(1-mm)钢板通过点焊接构造,两层之间相隔38mm的形成良好的防火绝缘层。
  • 左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度,预防火灾产生。
  • 树脂粉末涂料处理,表面光亮,防尘,防锈和防潮。
  • SYSTEX三点联动锁减少摩擦或机械火花,降低静电积蓄。
  • 安全挂锁配置,实现双人双锁管理,符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定。
  • 2英寸(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢,符合盛漏规范。
  • 独有的防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢,层板可以依据用户需求任意调节,增加空间使用率,每隔6.5cm。
  • 用户可以选择安装FM认证的防静电装置(单售),将静电荷导入大地,降低静电火花造成火灾风险。
  • 连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启。
  • 醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识,提供了额外的安全保障。

提示

接地线需另外购买。
技术参数
高度调整单位尺寸
65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加