咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
玻璃钢直梯
商品编号
A96634
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:玻璃钢直梯
商品编号:A96634
规格

最大承重:400kg
耐压:35KV
技术参数
攀爬工具承重量
136kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加