咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护眼镜12308
商品编号
A09605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防护眼镜12308
商品编号:A09605
技术说明

3M防护眼镜系列,符合中国GB及美国ANSI标准。
中国款大框式防护眼镜12308。
  • 根据华人头模数据设计的眼镜产品,更适合中国人使用。
  • 一镜两用设计,既可单独使用,也可佩戴于矫正眼镜之外。
  • 一体式大面积侧翼防护,提供完美眉骨及侧翼防护。
  • 眼镜上沿眉挡设计,贴合性更好,有效防止飞溅物冲击到眼帘或眼球,防护更有效。
  • 镜腿末端可调整三角镜脚设计,加固眼镜佩戴的稳定性。
  • 镜腿绳孔设计,可穿上线绳,防止脱落。
  • 防雾涂层,有效防止起雾。
  • 阻隔99%紫外线,有效防护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加