咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套盒装 EN374
商品编号
A09466
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一次性手套盒装 EN374
商品编号:A09466
技术说明

工业用丁腈一次性手套, 加厚耐用, 佩戴舒适贴手, 微麻面提供良好的干湿防滑抓握力, 特别适合灵活度高的工业装配,长度23.00cm。
深蓝色。
  • “超韧级” 超强耐用,坚韧牢固。

技术参数
长度
230mm
颜色
深蓝色
内容
100
材料
丁腈
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加