咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锯片 PolySAW-G 宽度 ap = 1.5 mm
商品编号
218224
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锯片 PolySAW-G 宽度 a<sub>p</sub> = 1.5 mm
商品编号:218224
提示

应用参考值(针对 ae max)。
技术说明

用于切断,锯削以及切槽。
使用 PolySAW-G 即可实现直至底部的加工。
技术参数
进给 fz
0.02mm
宽度 ap
1.5mm
涂层
TiAlN
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加