咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系带靴,无烟煤色/黑色 安全系带靴 comfort ESD,S3 W2
商品编号
092075
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:系带靴,无烟煤色/黑色 安全系带靴 comfort ESD,S3 W2
商品编号:092075
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
提示

窄款 W1,编号 09 2074。
  • GARANT 舒适型脚垫附有视重量而定的缓冲垫,可查看脚部防护配件:092864(柔软),092865(中等),092866(坚硬)。
  • 规格尺寸 36-39 的鞋子标配柔软减震,规格尺寸 40-45 标配中等减震,规格尺寸 46-48 配备坚硬减震。
  • 同样在脚部防护配件中,亦可查看搭配系带靴的 GARANT 鞋带:092855 120,以及凉鞋的快速锁扣装置;092856 55(规格尺寸 36-41)和 092856 65(规格尺寸 42-48)。

技术说明

GARANT 安全鞋 comfort 兼具最佳穿戴舒适性与时尚设计。创新型高品质材料和极高的“德国制造”加工质量确保高水平的防护效果,同时实现超轻重量。不同的鞋帮宽度和楦鞋制造方式实现真正的多宽度系统,可为各种不同脚宽提供理想解决方案。始终应用符合人体工程学的原理,取决于体重的可更换缓冲垫大幅降低对膝部和背部的压力,从而有助于长期保持健康。
  • 面料由轻便又耐用的微纤维制成。
  • 透气性功能内衬。
  • 实用的 GARANT comfort Heel-Puller 可以方便而又快速地穿鞋。
  • GARANT comfort 脚底鞋垫可根据体重提供减震。
  • 运动鞋底 GARANT comfort TPU。
  • 防静电放电(ESD)。

靴子,无缝鞋设计。防尘舌。防止进水。
技术参数
防静电/绝缘
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加