咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 刀片夹 加强型
商品编号
273855
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:eco 刀片夹 加强型
商品编号:273855
提示

安装扳手编号 279920 需单独订购。从切深 19.5 mm 开始,第二个切削刃与工件接触。这可能会产生凹槽。如有必要,使用单刃切断刀片,编号 273656 – 273670。
技术说明

凭借 eco 冷却设计,直接对切刃进行冷却,另外还额外为后刀面提供冷却。
带冷却剂传送功能,可用于其他制造商的产品。
注意

装配扳手,编号 279920 需要单独订购。
技术参数
应用形式
左向
内冷式
手柄类型
刀夹
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加