咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 铰刀
商品编号
162902
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:NC 铰刀
商品编号:162902

提示

铰刀为整数及 1/10 分度尺寸,针对 H7 配合件,参见编号 162900。
铰刀直径与配合件可按照要求,参见编号 162951。
技术说明

铰刀(如 162900),采用 1/100 分度尺寸。
适合数控机床使用,尺寸类似 DIN212 标准的直柄铰刀。适合标准夹具,特别适合液压夹头高精度筒夹。同心度加工可靠性高,不需订购专门的夹头。
带长切削刃和左旋螺纹。
铰刀加工公差范围:
≤ ? 5.50 mm:0 / +0.004 mm
> ? 5.50 mm:0 / +0.005 mm
订购示例:
所需直径 6.24 mm - 订购信息:产品编号 162902 6.24。
提供尺寸为 6.24 mm、公差为 0 / +0.005 mm 的铰刀。
发货时间视库存情况而定,最长不超过 1 个工作周。

所需配合件的对应直径可参见下表(第 211 页)。一般来说,一个铰刀可满足多个配合件,因为公差尺寸可能会重合。

技术参数
刀柄
DIN 1835 A?h6
内冷式
刀具材料
HSS E
涂层
没有涂层
适用的钻孔类型
针对通孔
标准
工厂标准
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加